RODI 830 Led 26W Blanc 3685lm 4000K UGR19

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 25 W
  • température de couleur 4000...4000 K

Encastré Rodi de 26 W 4000K 3685 lumens 2kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP20 IK06

 
 

Détails du produit

RODI dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du luminaire est en blanc
Le jet de son faisceau a un angle extra large
Avec sa caractéristique UGR<19
• Le luminaire est idéal pour une installation dans les bureaux et batiments scolaires
Il fait partie de la classe II (double isolation)
Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique
Luminaire hyper raffiné avec les 4000K à haute performance, Rodi génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.
Diffuseur : technopolymère opale haute transmittance.
Alimentation électrique : ouverture de l'appareil non nécessaire.
Câblage : rapide, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire.
Éblouissement d'inconfort UGR : UGR<22 (dans tous les cas). - EN 12464.

Rodi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Rodi

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.95

hauteur/profondeur d'encastrement

-39 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

appareil de commande échangeable

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0

valeur de papillotement Pst LM

0

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

0

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

1...1 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

puissance du système

25 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

1...1 mA

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

590 mm

Matière

acier

hauteur/profondeur

34 mm

longueur

595 mm

Couleur du boîtier

blanc

Nbre de pôles

0

section de conducteur

0 mm²

Diamètre

0 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

largeur

595 mm

Classe électrique

II

avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

590 mm

puissance de lampe acceptée

1...1 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.