SYSTEO E AT 1950lm 4000K VAV IK11+/80j IP65 L1316mm hf pro radio preav ve

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 20 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Encastré SYSTEO E LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1316mm IK11+/80 j IP65 1950lm 4000K vis inox antivandale avec détection Pro + radio-pilotage + préavis de veille

 
 

Détails du produit

SYSTÉO E est un luminaire à la fois élégant et technique, conçu pour les parties communes des logements ou bâtiments publics.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il est idéal pour des installations robustes et sécurisées.
Son unité lumineuse en polycarbonate, résistante aux chocs, s’intègre dans un habillage à résistance renforcée IK11+ 80 joules, garantissant une grande robustesse.
Il bénéficie également d’une étanchéité renforcée, offrant une protection optimale contre les infiltrations d’eau.
Disponible en fixation encastrée murale ou plafonnier, il offre une large diversité de longueurs et plusieurs niveaux de flux lumineux, permettant de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque projet.
Écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée sans avoir à remplacer le luminaire.
En option, le SYSTÉO E propose des fonctions intelligentes de détection, permettant une maintenance optimisée et des réglages spécifiques pour favoriser les économies d’énergie.

Systeo e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Systeo e

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1950...1950 lm

Efficacité de luminaire

98...98 lm/W

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation programmable

Oui

Variation système propriétaire constructeur

Oui

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Puissance du système

20 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage en saillie

Non

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

autre

Matériau de la verrine

plastique opalin

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP65

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

90 mm

Longueur

1316 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

autre

Largeur

110 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.