VersiTile - Dalle LED IP65 600x600 230V 30W PS 120lm/W 840 UGR19

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 30 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type autre

VersiTile - Dalle LED IP65 600x600mm 230V 30W PS 120lm/W 4000K IRC>80 UGR19 non-gradable

 
 

Détails du produit

La Dalle IP65 VersiTile LED BackLite, avec une efficacité de 120 lm/W, est le choix parfait pour les environnements très exigeants tels que les soins de santé, les cuisines et les commerces.
Etanchéité IP65 (faces avant et arrière) ainsi que pour les passe -fils et la valve métalliques, permettent ainsi une installation fiable et sécurisée.
La technologie de lentille PMMA associée au diffuseur microprismatique et étanche, à haute transmission, offre un excellent contrôle de l‘éblouissement et une grande uniformité avec un UGR19.
Driver LED non-gradable IP65 sans scintillement, pré-câblé avec un connecteur automatique et repiquable, pour une installation simplifiée et rapide.
Livrée avec filin de sécurité et anneau de fixation.

VERSITILE

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

VERSITILE

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

protection de la surface du boîtier

autre

hauteur/profondeur d'encastrement

34 mm

Adapté à un montage au plafond

Oui

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

valeur de papillotement Pst LM

0.015

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

90 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

55

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

41

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

18

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

60000 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

30 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

0.24...0.24 mA

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

200...240 V

IK

IK02

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

595 mm

Type

autre

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

34 mm

Longueur

595 mm

Nbre de pôles

2

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

largeur d'encastrement

595 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

câble

section de conducteur

1 mm²

Largeur

595 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.