connecteur M12 pour MACH LED PLUS (100-120-220 - 240V)

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4
  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • couleur noir

connecteur M12 (droit) - 4 pôles - codée S - pour luminaires étanches MACH LED PLUS (100-120-220 - 240V) - passage de câble 6 - 8 mm - conducteurs < 1,5 mm²

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

Nbre de conducteurs

4

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

noir

section nominale

1.5 mm²

Info produit

Code Douane

85369010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.