3F Linda LED Basic 2x23W L1570

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 49 W
  • Température de couleur 4000...4000 K

3F Linda LED Basic 2x23W L1570

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Puissance du système

49 W

Température de couleur

4000...4000 K

IK

IK10

Émission de lumière

direct

Hauteur/Profondeur

100 mm

Longueur

1570 mm

Largeur

160 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.