CAIMAN QUICK CONNECT 18-37W 120° IP66 Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 3000...5700 K
  • Type LED interchangeable

Luminaire linéaire étanche anti-corrosion. Diffuseur en PC anti-UV. 18 ou 37W et 3000K, 4000K ou 5700K à sélectionner. Convertisseur non dimmable intégré. Clips de montage, étriers pour suspension et câblage traversant inclus.

 
 

Détails du produit

Installation sans ouverture du luminaire grâce au câblage traversant et aux presse-étoupes Quick Connect.
Détecteur en option.
Multi-puissance et multi-CCT.
Installation sans ouverture du luminaire grâce au câblage traversant et aux presse-étoupes Quick Connect.
Détecteur en option.
Multi-puissance et multi-CCT.

Caiman quick connect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Caiman quick connect

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Adapté à un montage au plafond

Oui

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Température de couleur réglable

niveaux

Variation DALI-2

Non

Commande via Bluetooth

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

Type de câblage

câblage traversant inclus

Couleur de la lumière

blanc

Température de couleur

3000...5700 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

73 mm

Longueur

1200 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

finition du paralume

sans

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

gris

Type de connexion

borne automatique

Largeur

92.3 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.