ECHO 927 Led Double 40W Fs 4000K gris IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 40 W
  • température de couleur 4000...4000 K

Étanche Echo 927 faisceau étroit module Led double 40 Watt 4000K Lowflicker Maintien flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20 IP66 IK08 longueur 1300 mm

 
 

Détails du produit

ECHO LED dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du produit est en gris
Le jet de son faisceau a un angle étroit
Il détient le certificat de conformité européenne
Le luminaire peut être installé sur des surfaces inflammables
Construit avec des matériaux incassables

ECHO LED, les numéros un du secteur, sont les armatures étanches à LED qui bénéficient de toute l'expérience et de toute la qualité Disano. Les caractéristiques de base sont celles qui ont déjà fait le succès des armatures étanches Disano. La lampe présente un corps en polycarbonate incassable ou en acier, avec indice de protection IP66. Des nervures internes le rendent particulièrement solide. L'étrier en acier inox (version standard) facilite la pose dans le plafond, alors que le crochet à ressort assure une fixation rapide à toutes les chaînes de suspension. Une denture spéciale garantit un alignement parfait en cas d'armatures en ligne continue. Ces caractéristiques de base s'assortissent également des avantages de la technologie LED, c.
-à-d. des sources de lumière qui durent très longtemps (80 000 h), consomment moins et émettent une lumière de première qualité.
CORPS : moulé par injection, en polycarbonate gris RAL 7035, incassable, à résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée avec des nervures internes.
DIFFUSEUR : moulé par injection, en polycarbonate transparent, prismage interne pour un meilleur contrôle lumineux, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. La finition lisse à l'extérieur facilite les opérations de nettoyage qui sont nécessaires pour maintenir toujours une efficacité lumineuse maximum.
EQUIPEMENT : équipé de connecteur mâle.
NORMES : ces appareils sont conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP66IK08 des normes EN 60529.

Echo led

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Echo led

Plafonnier / Applique murale

régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

puissance du système

40 W

température de couleur

4000...4000 K

facteur de puissance (cos phi)

0.9

courant nominal

1...1 mA

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

adapté à un montage en saillie

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareil de commande échangeable

Non

appareillage fourni

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0

adapté à un montage encastré

Non

valeur de papillotement Pst LM

0

nombre de lampes/modules

1

variation DALI-2

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

Source Incluse

Oui

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

Tension nominale

220...240 V

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

0 %

IK

IK10

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

émission de lumière

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

0 %

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

montage en ligne continue possible

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

longueur d’encastrement

0 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

Matière

autre

compatible avec Google Assistant

Non

hauteur/profondeur

102 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

longueur

1600 mm

commande via Bluetooth

Non

Nbre de pôles

0

évaluation de l’éblouissement (UGR)

0

variation DSI

Non

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

variation Zigbee

Non

largeur d'encastrement

0 mm

variation Touch and Dim

Non

puissance de lampe acceptée

1...1 W

variation RF

Non

avec détecteur de mouvement

Non

variation programmable

Non

type de tension

AC

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

Couleur du boîtier

gris

variation modulation de tension secteur

Non

section de conducteur

0 mm²

variation système propriétaire constructeur

Non

Culot

autre

variation par potentiomètre (intégré)

Non

Diamètre

0 mm

variation DMX

Non

largeur

152 mm

variation DALI

Non

Classe électrique

I

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

compatible IFTTT

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.