Etanche 1,5m 6000lm IP65 IK08 4000K 40W 150lm/W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 40 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Etanche 1,5m 6000lm IP65 IK08 4000K 40W 150lm/W

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Plafonnier / Applique murale

élément de distribution de lumière

diffuseur

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

type de câblage

terminaison

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

40 W

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

IK

IK08

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

55 mm

longueur

1500 mm

Nbre de pôles

2

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

sertir

largeur

54 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.