Etanche traversant 1,2m 5100lm IP66 IK10 4000K 38W 130lm/W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 38 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Etanche traversant 1,2m 5100lm IP66 IK10 4000K 38W 130lm/W

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.9

adapté à un montage au plafond

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-70...-70 °C

type de câblage

câblage traversant inclus

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

38 W

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

70.8 mm

longueur

1200 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

38...38 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

1.5 mm²

Diamètre

82 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.