FILA2 70 IX 4878lm 4000K IK10 IP67 L1415mm hf pro

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 37 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Tubulaire FILA2 70 LED Inox diffuseur opalescent polycarbonate L1415mm IK10/20 j IP67 4878lm 4000K vis inox avec détection Pro

 
 

Détails du produit

FILA 2 70 est un luminaire tubulaire architectural au design épuré, spécialement conçu pour l’éclairage des lieux publics et la mise en valeur des bâtiments.
Grâce à sa polyvalence, il convient à de nombreuses applications.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il se distingue par sa robustesse, notamment grâce à un diffuseur résistant IK10 20 joules, et sa parfait étanchéité avec un indice de protection IP67.
Issu d’une démarche d’écoconception, FILA 2 70 est un luminaire évolutif dont tous les composants sont démontables et 100 % réparables, favorisant ainsi sa durabilité.
Le modèle présente un diamètre de 66 mm et peut être installé en applique, en plafonnier ou en suspension.
La fermeture est assurée par 2 vis inox CHC à chaque extrémité, avec une option de vis antivandales disponible.

Fila2 70

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Fila2 70

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

4878...4878 lm

Efficacité de luminaire

132...132 lm/W

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Puissance du système

37 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique opalin

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

autre

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

78 mm

Longueur

1415 mm

Adapté pour le montage suspendu

Oui

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Culot

autre

Largeur

66 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.