Hydro-Link Eco - Réglette LED IP66 IK08 46W L1500 240V 840 non-grad.

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 45 W
  • Type LED interchangeable

Hydro-Link Eco - Réglette LED Etanche Câblage traversant IP66 IK08 Longueur 1500mm 220-240VAC 46.5W 4000K 130lm/W non-gradable.

 
 

Détails du produit

Les presse-étoupes IP66 aux deux extrémités permettent un câblage traversant et une installation rapide et simple du produit.

Hydro-link eco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Hydro-link eco

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Adapté à un montage au plafond

Non

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Hauteur/Profondeur

55.2 mm

Réglage des lumens

non

Longueur

1485 mm

Température de couleur réglable

non

Adapté pour le montage suspendu

Oui

Variation DALI-2

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

IRC

80-89

Compatible avec Google Assistant

Non

Appareil

non requis

Compatible avec Apple HomeKit

Non

finition du paralume

sans

Commande via Bluetooth

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

Variation DSI

Non

Type de tension

AC

Variation avec bouton-poussoir

Non

Couleur du boîtier

gris

Variation Zigbee

Non

Type de connexion

borne automatique

Variation Touch and Dim

Non

Largeur

65.2 mm

Variation RF

Non

Classe électrique

II

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

45 W

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

IK

IK08

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.