LUMIPARK GR 5650lm 4000K VAV IK10 IP66/69K L1330mm hf

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 49 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Etanche LUMIPARK LED Gris diffuseur opalescent polycarbonate L1330mm IK10/20 j IP66/69K 5650lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact

 
 

Détails du produit

LUMIPARK est tubulaire haute endurance à étanchéité renforcée.
Il est particulièrement adapté aux parkings, les industries, les locaux techniques et les espaces de grande hauteur.
Sa fermeture est assurée par des vis et son support de fixation est antivandale, garantissant une sécurité renforcée.
Disponible en applique murale et plafonnier, ce luminaire est réparable, garantissant une longue durabilité et une maintenance facile.

Lumipark

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Lumipark

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

5650...5650 lm

Efficacité de luminaire

115...115 lm/W

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

Puissance du système

49 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique opalin

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

100 mm

Longueur

1330 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

gris

Culot

autre

Largeur

120 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.