Luminaire étanche Resisto 1500 IP66 52W 7600lm IRC'80 4000K

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 55 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

Luminaire LED étanche Haute Efficacité Resisto 1500mm - Indice de protection IP66 - 52W - 7600lumens - IRC'80 - 4000K

 
 

Détails du produit

Resisto 1500 IP66 52W 7600lm 840. Solution étanche Led polycarbonate. Étriers coulissants inox 301, platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage aux extrêmités pour 1 ou 2 presses-étoupes et au milieu pour l'alimentation.
4000K, IRC80. 7600lm. 52W. 137lm/W. Facteur de puissance : 0,95. Taux d'harmonique : 20%. Durée de vie (L80) 69.000h. RG1, IP66, IK08. T° -20°C à 40°C. Classe I. L1500xl89xH88mm. 1,72g. Garantie 5 ans
Solution étanche Led en polycarbonate. Étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque. Température de couleur 4000K, IRC80. Flux lumineux 7100lm. Puissance consommée 52W. Efficacité lumineuse : 137lm/W. Maintien du flux de L80B20 : 69.000h. Risque photobiologique RG1, IP66, IK08.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

1

protection de la surface du boîtier

non traité

Adapté à un montage au plafond

Oui

Max. nombre de luminaires par disjoncteur miniature C10 (MCB)

24

Distorsion harmonique totale (DHT)

20 %

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Oui

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Système d'alimentation d'urgence

sans

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

7600...7600 lm

Efficacité de luminaire

138...138 lm/W

Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence

autre

indice de protection (IP), face arrière

autre

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

39

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

39

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

25

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

avec grilles d'aération

Non

Puissance du système

55 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

229.2...250 mA

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Oui

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

Matériau de la verrine

autre

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP66

avec détecteur de présence

Non

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

80 mm

Longueur

1500 mm

Adapté pour le montage suspendu

Oui

Avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

autre

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

gris

Type de connexion

câble

section de conducteur

2.5 mm²

Largeur

87 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.