Réglette étanche LED Deveo G2 1,2 m 4000K 4 000lm IP66 on/off traversant

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 31 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable
ECOSCORE

Réglette étanche LED Deveo G2 1,2 m 4000K 4 000lm IP66 on/off traversant - IK10 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 129lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie/en applique

 
 

Détails du produit

Plafonnier pour locaux humides et extérieurs sous abri. Avec filerie traversante 3 x 1,5 mm2. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D). Clips de montage et étriers triangulaires pour montage suspendu, inclus dans la livraison. Avec recouvrement en PC translucide. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 4000 lm, puissance raccordée 31 W, rendement lumineux maximale du luminaire 129 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ? 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire, constitué d'un profilé monobloc extrudé en PC. Embouts frontaux en PC, avec protection UV. Corps du luminaire, de couleur gris clair (similaire à RAL 7035). Dimensions (L x l): 1261 mm x 76 mm, hauteur du luminaire 67 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Température ambiante admissible (ta):
-20 °C à 30 °C. Poids: 1.7 kg. Entrée des câbles doté d'une fermeture à baïonnette afin d'étanchéifier le compartiment de raccordement. Le branchement du luminaire s'effectue au moyen d'une borne à fiche. Avec appareillage électronique, commutable. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.
Le luminaire étanche robuste Deveo G2 LED permet d'assurer un éclairage fiable et efficace aussi bien de sites de production, de circulations que de zones extérieures abritées. Il se distingue en plus par ses faibles coûts d'investissement et d'exploitation ainsi que son montage rapide.

Deveo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Deveo

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.95

protection de la surface du boîtier

non traité

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.3

valeur de papillotement Pst LM

0.3

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

28

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

47

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

129 lm/W

élément de distribution de lumière

diffuseur

pas de variation

Oui

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...30 °C

degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

taux de distorsion harmonique (THD)

14

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

câblage traversant inclus

régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

Flux lumineux efficace

4000...4000 lm

puissance du système

31 W

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau diffus

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Oui

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

alimentation de secours intégrée

Non

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Oui

longueur d’encastrement

0 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

67 mm

longueur

1261 mm

Nbre de pôles

0

adapté pour le montage suspendu

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

transformateur électronique

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

0...0 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

autre

Diamètre

0 mm

largeur

76 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.