Plaque de recouvrement plastique E-Line 2212mm blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • couleur blanc
  • type d'accessoire/pièce détachée plaque de fermeture

Accessoire mécanique - 765... E-Line - blanc

 
 

Détails du produit

Diffuseur pour système de ligne continue E-Line 7651. Convenant à une utilisation dans des applications en ligne continue aux indices de protection IP20. En PVC. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Longueur 2211,5 mm.

765... e-line

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

accessoire

Oui

transparent

Non

matériau

plastique

Diamètre raccord

0 mm

hauteur

19 mm

largeur

62 mm

couleur

blanc

longueur

2212 mm

type d'accessoire/pièce détachée

plaque de fermeture

Info produit

Gamme

765... e-line

Multiple de vente

1

Code Douane

94059200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.