Répeteur ou extendeur de signal DALI. Version intégration. Serre-câble inclus.

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
 
 

Détails du produit

Répéteur et extendeur DALI pour l'installation au plafond ou montage dans des luminaires. Application en tant que répéteur DALI : En mode répétiteur, les instructions DALI reçues via l'entrée DALI sont retransmises sous forme de commandes de diffusion (broadcast) via la sortie DALI.. Le mode répéteur permet de créer des installations DALI avec plus de 64 participants DALI.. 64 participants DALI au maximum peuvent être connectés au répéteur. Tous les appareillages connectés au répéteur sont réglés sur la même position de graduation.. En mode répéteur, le répéteur DALI peut être adressé par une commande DALI. Application comme extendeur : En mode d'extension, les instructions DALI reçues via l'entrée DALI sont envoyés sur la sortie DALI.. Toutes les commandes reçues par la sortie DALI Output sont envoyées à l'entrée DALI. En mode d'extension, tous les participants DALI connectés peuvent être adressés et commandés individuellement.. Pour une commande DALI, le répéteur est invisible en mode d'extension. 64 participants DALI au maximum peuvent être connectés à l'extendeur.
Composant de commande pour la commande via Touch Dim (entrée du bouton-poussoir pour la commutation et la gradation) et pour l'ajout de 64 autres participants DALI au système DALI en mode d'émission, mise en cascade possible

Livelink eco system

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestion de l'éclairage

Classe de protection (IP)

IP20

Diamètre raccord

0 mm

profondeur

143 mm

largeur

43 mm

hauteur

30 mm

compatible IFTTT

Non

Info produit

Gamme

Livelink eco system

Code Douane

85176200

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.