ARGON 3.1 Led 150W 5000K 22954lm CRI80 100° graphite

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 150 W
  • température de couleur 5000...5000 K

Réflecteur Argon 3.1 150W 5000K CRI>80 100 degrés graphite diamètre 310 facteur de puissance : '0,9 Maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 IP65 IK08

 
 

Détails du produit

Argon 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Argon 2

Réflecteur industriel

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

hauteur/profondeur

106 mm

longueur

0 mm

Nbre de pôles

0

puissance de lampe acceptée

1...1 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

section de conducteur

0 mm²

Diamètre

0 mm

largeur

0 mm

Classe électrique

I

facteur de puissance (cos phi)

0.9

appareil de commande échangeable

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

convient pour lampe auxiliaire

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...40 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

150 W

température de couleur

5000...5000 K

courant nominal

1...1 mA

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.