Cloche PHB PHB V3 100W 4000K

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 100 W
  • Température de couleur 4000...4000 K

Power High Bay 100W 4000K. Le boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées assure un flux d'air et un refroidissement optimaux. La PHB est équipée de Lumileds haute performance avec une très longue durée de vie. La PHB est certifié

 
 

Détails du produit

Ce produit est un Power High Bay 100W 4000K. Le boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées assure un flux d'air et un refroidissement optimaux. La PHB est équipée de Lumileds haute
performance avec une très longue durée de vie. La PHB est certifié. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit
est un Power High Bay 100W 4000K. Le boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées assure un flux d'air et un refroidissement optimaux. La PHB est équipée de Lumileds haute performance avec
une très longue durée de vie. La PHB est certifié. Il est conçu pour offrir une performance lumineuse optimale, tout en garantissant une efficacité énergétique remarquable. Ce produit est un Power
High Bay 100W 4000K. Le boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées assure un flux d'air et un refroidissement optimaux. La PHB est équipée de Lumileds haute performance avec une très longue
Highbays LED compacts et puissants pour grandes hauteurs : usines, entrepôts ou gymnases. Longue durée de vie et montage suspendu.

Highbay phbv3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Highbay phbv3

Réflecteur industriel

Facteur de puissance (cos phi)

0.97

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

Puissance du système

100 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

Répartition lumineuse

symétrique

IRC

80-89

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.