GAMELLE EKO Télécommande pour capteur de présence HF et crépusculaire

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée autre
  • couleur blanc

GAMELLE EKO Télécommande pour capteur de présence HF et crépusculaire

 
 

Détails du produit

Télécommande pour programmation du détecteur de présence HF et capteur crépusculaire
Nombreuses possibilités de réglage :
Sensibilité du capteur : 25/50/75/100%
Seuil de lumière du jour : 2/10/30/50/80/120lux/désactivé
Temps de maintien à 100% du flux : 5s/30s/1/3/5/10/20/30mns
Temps de maintien après réduction du flux : 0/10/30s/1/5/10/30mns/infini
Choix du flux lumineux réduit : 10/20/30/50%
Mémorisation du choix des paramètres pour application aux autres gamelles EKO

Gamelle eko

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées électriques pour luminaires

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Gamelle eko

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.