GentleSpace gen4 Interact ready BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 210 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

GentleSpace gen4, 210 W, SMT, 35000 lm, 4000 K, Sans fil, InterActReady, Symétrique, H4, IP65, IK03

 
 

Détails du produit

Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, Capteur SNH (R) 210, 35000 lm, 210 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Faisceau extensif, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Nous accélérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
GentleSpace gen4 est la solution d'éclairage ultime pour les environnements industriels et les installations sportives intérieures. Il dépasse les attentes en garantissant une qualité de lumière supérieure, en améliorant la sécurité et la productivité des employés, et en respectant toutes les réglementations de sécurité en vigueur. Conçu pour la longévité, GentleSpace gen4 réduit la fréquence, les tracas et les coûts de maintenance, ce qui le rend idéal pour les installations à hauts plafonds. Sa conception économe en énergie réduit les dépenses opérationnelles, offrant une efficacité maximale des applications et un coût total de possession (TCO) attractif. Cette gamme de produits offre une grande variété d'optiques, d'angles de faisceau (de très étroit à large), de flux lumineux et d'options de connectivité. Avec GentleSpace gen4, vous pouvez facilement créer une solution d'éclairage sur mesure pour chaque application à haut plafond. Son design moderne et plat le rend plus facile à installer, à nettoyer et à entretenir. La conception à fenêtre optique unique offre des performances visuelles supérieures. Une variété de possibilités de montage et de connecteurs, comme le connecteur IP65 pré-monté, permettent une installation rapide et facile. La conception robuste permet de résister à des conditions difficiles dans toutes sortes d'environnements. Vous pouvez choisir parmi différents matériaux de cache, y compris des variantes spécialisées pour des applications avec des températures extrêmes (XT), dans des zones dangereuses (ATEX 2/22) ou pour des applications sportives. En outre, GentleSpace gen4 offre des options de connectivité avancées. Il est prêt à être utilisé dans les systèmes d'éclairage connecté comme Interact. Un éclairage fiable et à haute efficacité avec une connectivité intelligente – un choix brillant pour un avenir meilleur. Adoptez la durabilité avec GentleSpace gen4, la solution d'éclairage pour grandes hauteurs qui respecte les principes de l'économie circulaire en privilégiant la durabilité et la recyclabilité. Le luminaire peut être entretenu, et toutes les informations sont disponibles à portée de main via l'application Signify Service Tag. Que vous recherchiez une solution fiable qui saura se faire oublier ou une solution pouvant être adaptée et contrôlée après installation, GentleSpace gen4 est le choix qu'il vous faut.

Gentlespace

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Gentlespace

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Réflecteur industriel

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

adapté à un montage au plafond

Non

Distorsion harmonique totale (DHT)

8 %

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

35000...35000 lm

Système d'alimentation d'urgence

sans

Efficacité de luminaire

167...167 lm/W

Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence

infrarouge

appareil de commande échangeable

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

85 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

12

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

19

commande via Bluetooth

Non

convient pour lampe auxiliaire

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation Zigbee

Oui

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Oui

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation système propriétaire constructeur

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

type de câblage

terminaison

couleur de la lumière

blanc

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

210 W

température de couleur

4000...4000 K

section de conducteur connectable

0.75...4 mm²

courant nominal

0...908 mA

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

nombre de lampes/modules

4

appareillage fourni

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

matériau du réflecteur

plastique

répartition lumineuse

symétrique

avec détecteur de présence

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

couleur du réflecteur

blanc

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

124 mm

longueur

417 mm

Nbre de pôles

3

adapté pour le montage suspendu

Oui

montage mural

Oui

avec détecteur crépusculaire

Oui

Appareil

driver LED courant constant

IRC

80-89

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

argent

type de connexion

autre

Culot

autre

section de conducteur

0.75 mm²

Classe électrique

I

réflecteur

autre

largeur

720 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.