LUCENTE 2.9 Led 150-200W CCT POWER BEAM angle Switch graphite IP65 IK08

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 150 W
  • Température de couleur 4000...4000 K

Armature industrielle Lucente Led 100w D=280 14000 lumens 4000k graphite Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK11

 
 

Détails du produit

Lucente 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Lucente 2

Réflecteur industriel

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Distorsion harmonique totale (DHT)

0 %

Appareil de commande échangeable

Non

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

continu

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

convient pour lampe auxiliaire

Non

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Oui

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...40 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

150 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

1...1 mA

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Hauteur/Profondeur

195 mm

Longueur

0 mm

Nbre de pôles

0

Puissance de lampe acceptée

1...1 W

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

section de conducteur

0 mm²

Diamètre

0 mm

Largeur

0 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.