3700 Lucente CLD 200w 28000 lumens 4000k CRI 80 3,60 kg graphite IP65 IK08 Maintien flux lumineux à 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque photobiologique , groupe 0 ( exempte de risque)
LUCENTE dispose du câblage CLD-D (alimentation électronique gradable)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du luminaire est en graphite
Le jet de son faisceau a un angle large
Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique
LUCENTE 2 est un nouveau réflecteur réalisé pour nos clients, à bon rapport qualité/prix.
Le réflecteur Lucente est idéal pour l'installation dans les centres commerciaux, les magasins, les espaces communs tels que les salles de sport, les aéroports…
Possibilité d'installer avec une grille de protection (acc.1122). Disano Fosnova vous présente Lucente, un réflecteur bien conçu et réfléchi.
Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le corps.
Diffuseur : en polycarbonate avec disques concentriques.
Équipement : avec connectique rapide.
Lucente 2
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
appareil de commande échangeable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
convient pour lampe auxiliaire
variation DSI
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation Sine Wave Reduction
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
régulation constante du flux lumineux
puissance du système
température de couleur
courant nominal
appareillage fourni
nombre de lampes/modules
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
convient pour l'éclairage d'urgence
Matière
hauteur/profondeur
longueur
Nbre de pôles
IRC
puissance de lampe acceptée
type de tension
Couleur du boîtier
section de conducteur
Diamètre
largeur
Classe électrique