Ledinaire Armature G3 LED BY020P 840 On/Off 90D 70W 10500lm IP65 IK06 50000h L80

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 70 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Ledinaire Armature, Industry, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Faisceau extensif, IP65, IK06

 
 

Détails du produit

Industry, D273 mm, Fonte d'aluminium, Gris, Poudrage simple couche, Suspension, Flux lumineux constant, 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK06 | 1 J, Classe électrique I, Fils/câbles volants

Nous accélérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
La gamme Ledinaire Armature comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L'installation est simple et flexible : sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l'éblouissement.

Ledinaire

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Ledinaire

Réflecteur industriel

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

Facteur de puissance (cos phi)

0.95

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

100 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

4 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

8

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

13

Commande via Bluetooth

Non

convient pour lampe auxiliaire

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

lentille focale

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

70000 h

Type de câblage

terminaison

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

70 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

23...43 mA

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

150

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Oui

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

matériau du réflecteur

autre

Répartition lumineuse

symétrique

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

couleur du réflecteur

autre

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

93 mm

Nbre de pôles

3

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

62...76 W

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

Type de connexion

autre

section de conducteur

1 mm²

Culot

autre

Réflecteur

sans

Diamètre

273 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.