SATURNO 2885 Led 89W 12670lm 4000K graphite

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 89 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

Réflecteur Industriel Saturno de 89 Watt 4000K 12670 lumens 6,255kg Maintien flux lumineux : L80B10 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP66 IK08

 
 

Détails du produit

Saturno LED de Disano illuminazione
La lumière amie de l'environnement et du travailleur
Deux modes de fonctionnement
- Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre
- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique
Sur demande
Protection jusqu'à 10kV
La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel.
Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance lumineuse.
Il suffit d'orienter le choix sur le produit qui possède les caractéristiques techniques les plus adaptées au projet pour optimiser l'investissement économique et pour bénéficier en permanence d'une parfaite performance.
Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.
Diffuseur : en polycarbonate transparent, LED avec lentilles de protection.
Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.

Saturno

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Saturno

Réflecteur industriel

facteur de puissance (cos phi)

0.95

appareil de commande échangeable

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

convient pour lampe auxiliaire

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...65 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

89 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

1...1 mA

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

109 mm

longueur

0 mm

Nbre de pôles

0

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

1...1 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

section de conducteur

0 mm²

Culot

autre

Diamètre

0 mm

largeur

0 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.