Suspension Springbok 150W 21,000lm on/off

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 150 W
  • Température de couleur 4000...4000 K

Le Springbok Light est une grande baie économique qui offre un retour sur investissement rapide. Ce luminaire circulaire à LED économe en énergie, 4000K, IK08 et IP65, est conçu pour les applications de grande et de petite hauteur.

 
 

Détails du produit

Grande baie économique pour un retour sur investissement rapide
Kit de capteur micro-ondes facile à ajouter, comprenant une boîte de jonction et un contrepoids.
Commande marche/arrêt avec temporisation et commutation à la lumière du jour (8-15 mètres max)
Convient pour une suspension par chaîne à vérins, tige de descente M10 ou caténaire
Pré-câblé avec 1,5 m de câble H05RN-F pour faciliter et accélérer l'installation.
Pilote remplaçable pour un entretien facile
IK08 pour une protection robuste contre les chocs

Springbok lite

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Springbok lite

Réflecteur industriel

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

150 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK08

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Matière

aluminium

IRC

80-89

Couleur du boîtier

noir

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.