Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Armature industrielle - Mirona Fit - Lentille - blanc - rectangulaire - ETDD - 138W - 24000lm - Extensif (W) - IP65 - IK08 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 174lm/W - DALI - Montage au plafond/en suspension/en saillie
Projecteur industriel LED. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Avec température de surface limitée (DIN EN 60598-2-24, identifiant D). Système optique composé d'une optique à lentilles polycarbonate. À répartition symétrique extensive des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Système LED composé de 2 modules LED, montés sur un support en aluminium. Flux lumineux du luminaire 24000 lm, puissance raccordée 138 W, rendement lumineux maximale du luminaire 174 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ? 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 45 °C) = 50.000 h. Corps robuste en aluminium moulé sous pression aux ailettes de refroidissement intégrées. Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 320 mm x 342 mm, hauteur du luminaire 63 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Température ambiante admissible (ta):
-25 °C à 45 °C. Poids: 3.8 kg. Avec driver, dimmable (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.
L'armature industrielle Mirona Fit LED est la solution d'éclairage parfaite pour les environnements industriels exigeants. Grâce à ses nombreuses versions, elle convient notamment à une utilisation dans les entrepôts de stockage, les halls logistiques de l'industrie lourde ou de l'industrie alimentaire et assure un éclairage homogène sans éblouissement.
Mirona fit
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Appareillage fourni
Facteur de puissance (cos phi)
Nombre de lampes/modules
Appareil de commande échangeable
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Réglage des lumens
Source Incluse
Température de couleur réglable
avec élément de protection
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Classe de protection (IP)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Tension nominale
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
IK
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
matériau du réflecteur
Commande via Bluetooth
Répartition lumineuse
convient pour lampe auxiliaire
Convient pour l'éclairage d'urgence
Variation DSI
couleur du réflecteur
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Type
Variation Zigbee
Matière
Variation Touch and Dim
Hauteur/Profondeur
Variation Sine Wave Reduction
Longueur
Variation RF
Nbre de pôles
Variation programmable
IRC
Variation par coupure de début de phase
Appareil
Variation par coupure de fin de phase
Puissance de lampe acceptée
Variation modulation de tension secteur
Type de tension
Variation système propriétaire constructeur
Couleur du boîtier
Variation LineSwitch
Type de connexion
Variation par potentiomètre (intégré)
Section de conducteur
Variation DMX
Culot
Variation DALI
Réflecteur
Variation 1-10V
Diamètre
Variation 0-10V
Largeur
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Classe électrique
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1