BORGO PRISON BL 1700lm 4000K VAV IK11+/80j IP20 L390mm on off

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 17 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Applique murale BORGO PRISON LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L390mm IK11+/80 j IP20 1700lm 4000K vis inox antivandale sans détection

 
 

Détails du produit

BORGO PRISON est un luminaire mural de cellule très compact, avec interrupteur antivandale, conçu pour les environnements pénitentiaires.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il est anti-arrachement avec une inclinaison de 65° de sa partie supérieure.
Sa fermeture est assurée par des vis inox antivandales, garantissant une sécurité renforcée.
Grâce à sa base et son cadre diffuseur de très haute résistance, associés à un module LED offrant une durée de vie supérieure à 72 000 heures, ce luminaire garantit une longévité prolongée.
Disponible en applique murale, ce luminaire est 100 % réparable, garantissant une longue durabilité et une maintenance facile.

Borgo prison

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Borgo prison

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1700...1700 lm

Efficacité de luminaire

100...100 lm/W

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Puissance du système

17 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

autre

Matériau de la verrine

plastique opalin

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP20

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

145 mm

Longueur

390 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Largeur

230 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.