CLASS'AIR PLUS lampadaire blanc 30m² 3000K

Main media

Détails du produit

CLASS'AIR au service de la sécurité des élèves et des professionnels de l'enseignement
Posez CLASS'AIR dans les salles occupées
Il est discret, efficace et facile à utiliser et à
déplacer.
Élimine 99% des virus et bactéries présents dans l'air
Plus silencieux qu'une climatisation qui est d'environ 30dB contre 25 pour la LOD
SANS FILTRE !
L'interrupteur à pied, permet l'allumage de la désinfection et de la lumière.
Réglez l'intensité lumineuse de CLASS'AIR grâce à sa télécommande (fournie), d'un simple geste du
doigt. Vous pourrez ainsi éteindre la lumière, tout en gardant la désinfection active.
Données Techniques : 40W LOD + 20W LED (CLASS'AIR PLUS)
Câble d'alimentation de 1,50m avec prise de terre
Eclairage LED disponible en blanc neutre 3000K avec une qualité de lumière IRC >90

Lod'air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lod'air

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.