EFFICE BL 2450lm 4000K VAV IK10 IP55 L350mm hf

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 19 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Plafonnier / Applique murale EFFICE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L350mm IK10/20 j IP55 2450lm 4000K vis inox antivandale avec détection

 
 

Détails du produit

EFFICE est une gamme de luminaires à enveloppe carrée, au design sobre et intemporel offrant une résistante aux chocs optimale.
Ce hublot éco-conçu diffuse une lumière dirigée et à haute efficacité, idéale pour l’éclairage des logements collectifs et des ERP.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce luminaire est 100 % réparable, garantissant ainsi une longue durée de vie et une maintenance facile.

Effice

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Effice

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

2450...2450 lm

Efficacité de luminaire

129...129 lm/W

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Puissance du système

19 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique opalin

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP55

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

65 mm

Longueur

350 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Largeur

350 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.