EFFICE ESCALIER BL 2550lm 4000K VAV IK10 IP55 L350mm hf pro preav ex/ve radio

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 21 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Plafonnier EFFICE ESCALIER LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate Optique asymétrique L350mm IK10/20 j IP55 2550lm 4000K vis inox antivandale avec détection Pro + préavis d'extinction ou veille + radio

 
 

Détails du produit

EFFICE ESCALIER est une gamme de luminaires à enveloppe carrée, au design sobre et intemporel offrant une résistance aux chocs optimale. Ce hublot éco-conçu diffuse une lumière ciblée et précise pour l’éclairage des escaliers. Un des principaux atouts de l’EFFICE est l’utilisation d’optiques dirigeant la lumière pour sa version plafonnier, ainsi que son flux lumineux permettant à la fois d’atteindre des niveaux d’éclairement requis tout en optimisant le nombre d’appareils.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, ce luminaire est 100 % réparable, garantissant ainsi une longue durée de vie et une maintenance facile.

Effice escalier

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Effice escalier

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

2550...2550 lm

Efficacité de luminaire

121...121 lm/W

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation programmable

Oui

Variation système propriétaire constructeur

Oui

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Puissance du système

21 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique transparent

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP55

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

65 mm

Longueur

350 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Largeur

350 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.