Linear IndiviLED 1200 D blanc 40W/930 3150..4800lm UGR19 Multi Lumen Everloop

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 40 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

Linear IndiviLED EVERLOOP (source et alim remplaçables). Sélecteur de puissance sur l'alim. Eclairage direct, 3000K, 120lm/W, IRC90, angle 90°, UGR19, 70000h L80, Classe I. Test fil incan 850°C. Dim. : 1199x120x40mm. ENEC. Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Luminaire monté en surface pour application de bureau simple ou en ligne lumineuse avec CRI90 et fonction de sélection de puissance (PS), 1 200 mm. Caractéristiques du produit: Design minimaliste LEDVANCE SCALE dans un boîtier en aluminium extrudé, disponible en blanc et en noir. Inclut EVERLOOP : remplacement simple et rapide d'une source lumineuse et du pilote LED. Possibilité de créer une ligne lumineuse continue, grâce à des accessoires (montage en saillie ou suspendu). Installation suspendue grâce à un kit de suspension (à commander séparément). Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR ? 19) grâce à l'optique IndiviLED®. Haute performance avec CRI90 et jusqu'à 130 lm/W. Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote. Répartition lumineuse symétrique et asymétrique pour différents domaines d'application. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Installation facile. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Multiples options de montage grâce à différents accessoires. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics. Configuration de ligne simple et continue. Éclairage direct. Technique / Accessoires: Kit de suspension disponible pour la version luminaire suspendu (à commander séparément). Connecteurs en ligne, d'angle et de remplissage disponibles comme accessoire séparé. Kit de câblage traversant disponible. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Performance

Plafonnier / Applique murale

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

protection de la surface du boîtier

revêtement par poudre

Adapté à un montage au plafond

Oui

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

58

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

lentille focale

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

Degré de protection (NEMA)

1

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Oui

Régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

40 W

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

120...185 mA

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

Matériau de la verrine

plastique transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

43 mm

Longueur

1210 mm

Nbre de pôles

5

Adapté pour le montage suspendu

Oui

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

ballast électronique

finition du paralume

autre

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne automatique

Largeur

125 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.