Peter Park'AIR applique PLUS 2m Noir 30m² 4000K

Main media

Détails du produit

PETER PARK’AIR s’applique à vous protéger !
Élimine 99% des virus et bactéries
présents dans l’air
• Plus silencieux qu’une climatisation qui est
d’environ 30dB contre 25 pour la LOD
• SANS FILTRE !
L’allumage de la désinfection s’allume en même temps. Possibilité de double allumage, pour allumer
soit l’éclairage soit la désinfection.
Données Techniques :
Consommations : 20W LOD + 30W LED (AIR)
40W LOD + 30W LED (AIR PLUS)
Les alimentations sont intégrées à la patère murale
Eclairage LED disponible en 3 teintes (blanc chaud 2700K, blanc neutre 3000K ou blanc froid 4000K)

Lod'air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lod'air

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.