Plafonnier 2350 G4 D3 1500x300 IP20 IK02 UGR19 3000/4000K 6000 lm DALI

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 54 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Plafonnier - Gamme 2350 - Multi couleur - Prisme - blanc - ETDD - 54W - 5700lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK02 - 4 SDCM - symétrique - 106lm/W - DALI - Montage au plafond/en saillie

 
 

Détails du produit

Plafonnier LED, à diffuseur en PMMA translucide. Diffuseur en PMMA translucide aux liserets décoratifs à effet photométrique. À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 6000 lm - 6000 lm, puissance raccordée 54 W - 54 W, rendement lumineux maximale du luminaire 111 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud ou blanc neutre, température de couleur (CCT) 3000 K ou 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ? 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L70 (tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en aluminium. Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l): 1525 mm x 325 mm, hauteur du luminaire 46 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Température ambiante admissible (ta): 25 °C . Poids: 4.3 kg. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.
Le plafonnier 2350 LED est la solution intelligente pour un éclairage conforme aux normes dans les bureaux, circulations, halls d'accueil, salles de conférence, surfaces de vente, zones d'attente, établissements d'éducation, de santé et de soins. Trois dimensions et flux lumineux flexibles permettent de trouver la solution d'éclairage adaptée à chaque pièce. Vous maîtrisez ainsi la situation !

Twenty3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Twenty3

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.95

protection de la surface du boîtier

revêtement par poudre

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

réglage des lumens

niveaux

température de couleur réglable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.3

valeur de papillotement Pst LM

0.3

variation DALI-2

Oui

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

12

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

20

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

106 lm/W

élément de distribution de lumière

autre

pas de variation

Non

variation avec bouton-poussoir

Oui

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

taux de distorsion harmonique (THD)

14

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

Flux lumineux efficace

5700...5700 lm

puissance du système

54 W

température de couleur

3000...3000 K

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

alimentation de secours intégrée

Non

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

0 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

50 mm

longueur

1502 mm

Nbre de pôles

5

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

transformateur électronique

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

0...0 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

autre

Diamètre

0 mm

largeur

302 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.