Plafonnier LED - EMMA VARIOFLEX 600 2000 830/35/40

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 16 W
  • température de couleur 3000...4000 K
  • Type LED non interchangeable
ECOSCORE

THORNECO - EMMA - Réglette LED Emma Vario Flex 600mm avec flux réglable (1000 à 2000LM) et température de couleur réglable (830/35/40)

 
 

Détails du produit

Kit d’installation en plafonnier pour dalles à LED THORNeco 12 x 3 (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro). Compatible avec le kit de commutation en mode d'urgence THORNeco Just Emergency. Poids : 1,8 kg.

Emma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Emma

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.9

adapté à un montage au plafond

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

réglage des lumens

niveaux

température de couleur réglable

niveaux

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

85 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

45

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

75

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

27

variation DSI

Non

pas de variation

Oui

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

taux de distorsion harmonique (THD)

20

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

74000 h

compatible IFTTT

Non

couleur de la lumière

blanc

Flux lumineux efficace

2002...2002 lm

puissance du système

16 W

température de couleur

3000...4000 K

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

53 mm

longueur

605 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

16...16 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

aluminium

Culot

autre

largeur

43 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.