Plafonniers Sylmaster T8 LED 1200 2L 34W 4350lm 840

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 34 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Plafonniers - Sylmaster T8 LED Plafonnier équipé de tubes T8 LED 1200x200mm 2L 34W 4350lm 840

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.97

protection de la surface du boîtier

revêtement par poudre

Adapté à un montage au plafond

Oui

Distorsion harmonique totale (DHT)

10 %

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Oui

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Système d'alimentation d'urgence

sans

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

4350...4350 lm

Efficacité de luminaire

128...128 lm/W

Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence

autre

indice de protection (IP), face arrière

autre

intensité lumineuse

1705...1705 cd

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

B

compatible avec Casambi

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

79

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

79

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

23

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

5...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

75000 h

Type de câblage

câblage traversant inclus

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

34 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

146...159.3 mA

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Non

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

2

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Matériau de la verrine

sans verrine

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP20

avec détecteur de présence

Non

Type

LED interchangeable

Matière

acier

Hauteur/Profondeur

85 mm

Longueur

1250 mm

Nbre de pôles

3

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

Montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

non requis

finition du paralume

blanc

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

G13

Largeur

202 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.