SOFFITE BL 1280lm 3000K IK10 IP42 L615mm on off

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 12 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Linéaire d'angle SOFFITE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L615mm IK10/20 j IP42 1280lm 3000K sans détection

 
 

Détails du produit

SOFFITE est un discret et original luminaire d'angle conçu pour former une ligne lumineuse.
Ses différents modules peuvent être assemblés de façon à composer un ruban lumineux entre mur et plafond, ou verticalement dans un angle.
Facile à poser, il permet le passage des câbles d'alimentation à l'arrière et protège l'accès des luminaires par un système d'ouverture sécurisée avec outil dédié.
Fabrication française certifiée Origine France Garantie.

Soffite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Soffite

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1280...1280 lm

Efficacité de luminaire

107...107 lm/W

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Puissance du système

12 W

Température de couleur

3000...3000 K

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique opalin

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP42

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

92 mm

Longueur

615 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Largeur

92 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.