Linéaire d'angle SYSTEO A45 LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1346mm IK11+/80 j IP65 3650lm 3000K vis inox antivandalisme gradable DALI + switch dimming
SYSTÉO A45 est un luminaire à la fois élégant et technique, conçu pour les parties communes des logements ou bâtiments publics.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il est idéal pour des installations robustes et sécurisées.
Son unité lumineuse en polycarbonate, résistante aux chocs, s’intègre dans un habillage à résistance renforcée IK11+ 80 joules, garantissant une grande robustesse.
Il bénéficie également d’une étanchéité renforcée, offrant une protection optimale contre les infiltrations d’eau.
Disponible en fixation angle anti-arrachement, il offre une large diversité de longueurs et plusieurs niveaux de flux lumineux, permettant de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque projet.
Écoconçu, recyclable et réparable, chaque pièce peut être démontée et réparée sans avoir à remplacer le luminaire.
En option, le SYSTÉO A45 propose des fonctions intelligentes de détection, permettant une maintenance optimisée et des réglages spécifiques pour favoriser les économies d’énergie.
Systeo a45
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à un montage au plafond
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
variation DALI-2
variation avec bouton-poussoir
variation DALI
variation 1-10V
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
puissance du système
température de couleur
adapté à un montage en saillie
adapté à un montage encastré
nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
montage en ligne continue possible
indice de protection (IP), face avant
Type
hauteur/profondeur
longueur
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
IRC
Appareil
avec détecteur de mouvement
type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Culot
largeur
Classe électrique