TITAN A45 AT 4250lm 4000K VAV IK11++/120j IP65 L1330mm on off

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 41 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Linéaire d'angle TITAN A45 LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1330mm IK11++/120 j IP65 4250lm 4000K vis inox antivandale sans détection

 
 

Détails du produit

TITAN A45 est un luminaire en acier conçu pour les lieux souterrains et les environnements soumis à l'hypervandalisme.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il est idéal pour des installations robustes et sécurisées.
Sa fermeture est assurée par des vis inox antivandales, garantissant une sécurité renforcée.
Disponible en pose angle 45°, ce luminaire est 100 % réparable, garantissant une longue durabilité et une maintenance facile.

Titan a45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Titan a45

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

4250...4250 lm

Efficacité de luminaire

104...104 lm/W

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Puissance du système

41 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

autre

Matériau de la verrine

plastique opalin

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP65

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

160 mm

Longueur

1330 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

autre

Largeur

160 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.