lampad'Air MAXI Noir 60m² 2700K

Main media

Détails du produit

Posez LAMPAD’AIR autour de vous.
Il est élégant, efficace et facile à utiliser.
• Élimine 99% des virus et bactéries
présents dans l’air
• Plus silencieux qu’une climatisation qui est
d’environ 30dB contre 25 pour la LOD
• SANS FILTRE !
L’interrupteur à pied, permet l’allumage de la désinfection et de la lumière.
Réglez l’intensité lumineuse de LAMPAD’AIR grâce à sa télécommande (fournie), d’un simple geste du
doigt. Vous pourrez ainsi éteindre la lumière, tout en gardant la désinfection active.
Données Techniques :
Consommations :80W LOD + 20W LED
Câble d’alimentation de 1,50m avec prise de terre
Eclairage LED disponible en 3 teintes (blanc chaud 2700K, blanc neutre 3000K ou blanc froid 4000K)
avec une qualité de lumière IRC >90

Lod'air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Lod'air

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.