Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry mural - WD06

Main media

Caractéristiques principales

  • Matière acier inoxydable (inox)
  • élément de chauffage à charge connectée 1000...1000 W
  • Couleur chrome

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry mural - WD06 - La technologie Airblade dans un robinet.

 
 

Détails du produit

Seuls les sèche-mains Dyson Airblade possèdent tous ces avantages
- Rapidité : séchage des mains en 10 à 14 secondes
- Hygiène : tous les sèche-mains Dyson sont équipés de filtre HEPA de série
- Economies : Coûts de fonctionnement jusqu'à 86% inférieurs à ceux des autres sèche-mains
- Environnement : pas d'abres coupés, pas de déchets papier
- Fiabilité : 5 ans de garantie

Airblade

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Airblade

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sèche-mains

avec fiche

Non

avec parfum d'ambiance

Non

débit d'air

120 m³/h

Matière

acier inoxydable (inox)

élément de chauffage à charge connectée

1000...1000 W

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP3X

fréquence

50/60 Hz

tension

200...240 V

type d'actionnement

électronique de rapprochement

bruit de fonctionnement

79 dB

poids

9.51 kg

Profondeur

312 mm

Hauteur

153 mm

Largeur

303 mm

Couleur

chrome

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.