Câble rigide R2V cuivre 4X50 mm² - à la coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 50 mm²
  • Nbre de conducteurs 4

Câble rigide 1000 R2V cuivre 4X50 mm², sans fil vert/jaune, à la coupe, pour l'alimentation en énergie pour l’habitat, le tertiaire ou en milieu industriel

 
 

Détails du produit

U-1000 r2v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

diamètre externe approx.

32.5 mm

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

Section du conducteur

50 mm²

Couleur de la gaine

noir

poids

2.25 kg/km

Nbre de conducteurs

4

Info produit

Gamme

U-1000 r2v

Multiple de vente

1

Code Douane

85444991

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.