Câble rigide Nexans AR2V aluminium 4x1x240 mm² TWISTAL Bas carbone - à la coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 4
  • matériau du conducteur aluminium
  • Section du conducteur 240 mm²

Nexans AR2V TWISTAL Bas carbone aluminium 4x1x240 longueur à la coupe isolation XLPE, gaine PVC. Câble monoconducteurs torsadés rigides pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension. Divise par 4 le nombre de tirage.

 
 

Détails du produit

U-1000 ar2v twistal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe

Type câble

AR2V

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

convient comme câble d'éclairage pour aéroport

Non

convient comme câble à haute tension

Non

convient comme câble à moyenne tension

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

taille AWG

10

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

surface du conducteur

nu

Nbre de conducteurs

4

tension nominale U0

0.6 kV

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

polychlorure de vinyle (PVC)

matériau du conducteur

aluminium

Couleur de la gaine

noir

tension nominale U

1 kV

poids

3511 kg/km

Section du conducteur

240 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444999

Gamme

U-1000 ar2v twistal

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.