Câble souple H07RN-F cuivre 3G2,5 mm² en couronne de 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 2.5 mm²

Câble H07RN-F 3G2,5 mm², en couronne de 100 mètres. Souple, doté d'une âme cuivre et d'une gaine en élastomère, pour les installations permanentes ou temporaires. Possède un fil Vert/Jaune pour mise à la terre.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour utilisation mobile

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

diamètre externe approx.

12.4 mm

Nbre de conducteurs

3

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau du conducteur

cuivre

Couleur de la gaine

noir

Section du conducteur

2.5 mm²

forme du conducteur

rond

poids

0.195 kg/km

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444995

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.