Système d'aspiration GDE 230 FC-S (C)

Main media

Système d'aspiration GDE 230 FC-S pour meuleuses D=230mm. Profondeur de coupe max.60mm - roues intégrées. (C)

 
 

Détails du produit

Capot de protection intégral pour meuleuses angulaires de 230 mm. / Travail quasiment sans poussière grâce au capot enveloppant et à l'aspiration de poussière améliorée. / Tubulure d'aspiration pratique orientable de 360° entre meuleuse et aspirateur pour une bonne maniabilité./ Réglage de profondeur de coupe et roulettes intégrées pour un travail plus précis. /

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84799070

Multiple de vente

1

Pièces système pour meuleuse/ponceuse (filaire/sans fil/pneumatique)

accessoire

Oui

diamètre de disque

230 mm

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.