Macaron PVC de signalisation 'APPAREIL CONDAMNÉ' D= 80 mm.

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • qualité du matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • couleur rouge
ICON

Macaron de consignation, normalisé ENEDIS. Matière plastique,fond rouge. D=80mm. Fixation par suspension trouD=10mm. Marquage texte:'APPAREIL CONDAMNE, DEFENSE DE MANOeUVRER'.Pictogramme'DANGER ELECTRIQUE'.1zone d'identification de l'opérat

 
 

Détails du produit

AP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

AP

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Plaque d'avertissement / signalétique

matériau

plastique

qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Diamètre raccord

80 mm

couleur

rouge

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

photoluminescent

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.