Découvrez le panneau PVC rigide rond BIZ 730752, conçu pour signaler l'obligation du port d'un casque de protection et renforcer la prévention sur chantiers, ateliers, entrepôts et zones de production. Si un objet est susceptible de blesser la tête d'un employé dans un espace défini, le port d'une protection de tête sera exigé.
Conforme à la norme ISO 7010, ce panneau rond de 300 mm présente un pictogramme normalisé et un format optimisé pour une lecture immédiate aux points d'accès, postes de travail, passerelles et zones de maintenance. Sa taille assure une visibilité efficace tout en restant discrète pour ne pas encombrer l'environnement opérationnel.
Fabriqué sur support PVC de 3 mm, ce panneau offre une rigidité légère facilitant la manipulation et la pose par les équipes de maintenance. L'impression quadri numérique garantit des couleurs fidèles et un contraste net entre symbole et fond, pour une lisibilité constante. Les encres latex inodores utilisées limitent les émissions de solvants, rendant le produit adapté aux espaces clos ou sensibles. Le vinyle brillant plastifié protège l'impression, améliore la restitution des couleurs et facilite le nettoyage en cas de salissures ou projections courantes sur site.
Pensé pour durer, le panneau bénéficie d'une résistance aux UV et à l'eau jusqu'à 5 ans en usage extérieur habituel, ce qui en fait une solution pérenne face aux intempéries et à l'exposition solaire. La protection contre les rayures préserve l'esthétique et la lisibilité au fil du temps, réduisant les remplacements fréquents et optimisant les coûts de maintenance.
Polyvalent, le panneau BIZ 730752 s'installe aussi bien en intérieur qu'en extérieur, permettant d'homogénéiser la signalisation sur l'ensemble d'un site. La fixation est possible avec ou sans perçage, notamment à l'aide du ruban mousse PE double-face BIZ 351070 ou du ruban double accroche BIZ 351090 qui offrent tous deux une adhérence fiable.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
qualité du matériau
rabattable
Diamètre raccord
épaisseur
forme
Hauteur
sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
symbole
langue de l'impression
signification de l'impression
fluorescent
avec texte d'avertissement/d'information
avec symbole d'avertissement/d'information
photoluminescent
avec matériau de fixation
Matériau
imperméable