Collier Fast'N'Tube gris adapté pour le maintien de tube IRL '16-35mm

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur de bande 175.5 mm
  • largeur de bande 7.5 mm
  • matériau plastique
ICON

Collier Fast'N'Tube gris permet le maintien de tube IRL de diamètre 16 à 35 mm. Les colliers sont fabriqués en PA66 100% recyclé, conditionnement par boite de 100

 
 

Détails du produit

Fast'n'tube

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39269097

Multiple de vente

100

Gamme

Fast'n'tube

Serre-câble

homologation UL

Non

homologation MIL

Non

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

1.6 mm

champ d'inscription

sans

longueur de bande

175.5 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

crantage intérieur

couleur

gris

résistance min. à la traction

320 N

fluorescent

Non

température de montage

-40...85 °C

largeur de bande

7.5 mm

homologation VG

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

type de fixation

autre

température de fonctionnement

-40...85 °C

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.