Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et tige filetée M6 à M10

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à l'épaisseur de bride 1...16 mm
  • diamètre du tube/câble 0...10.5 mm
  • Matériau autre

Crampon pour poutre IPN ou IPE d'ép. 16mm max avec 1 trou traversant de 10,5 mm pour supporter une tige filetée jusqu'à M10 et 3 trous taraudés M6 pour attacher un boîtier électrique sur le côté ou le dessus/dessous de la poutrelle.

 
 

Détails du produit

Crampon léger et robuste en acier ressort avec revêtement nVent CADDY Armour. Installation rapide et sécurisée sur poutre IPN ou IPE sans perçage ni soudure. Idéal supportage de boîtier électrique, plafonds suspendus, éclairage, câbles et ventilation

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne à vis

montage vertical

Oui

taille métrique du filetage de raccordement (M…)

10

diamètre d'alésage

10.5 mm

adapté à l'épaisseur de bride

1...16 mm

Charge utile admissible

450 N

montage horizontal

Oui

diamètre du tube/câble

0...10.5 mm

taille de filetage (métrique)

6

Matériau

autre

type de filetage

métrique

Qualité du matériau

acier à ressort

Traitement de surface

autre

Modèle type

continu

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.