CA 6503 Contrôleur d'isolement 1000 V à magnéto

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la tension Oui
  • plage de mesure de résistance d'isolement 1...5000 MOhm

CA 6503 Contrôleur d'isolement, tensions d'essais 250V/500V/1000V autonome à magnéto.

 
 

Détails du produit

•Contrôleur d'isolement analogique à magnéto
•Tension d'essai 250 VDC / 500 VDC / 1 000 VDC
•Mesure avec borne de garde
•Gamme de mesure d'isolement 5 000 M
•Mesure de tesion AC jusqu'à 600 VAC
•Alimentation par magnéto
•300V CAT III
•IP 52

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Testeur d'isolation

détection de tension externe en mode OFF

Oui

mesure de la tension

Oui

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 250 V

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V

Oui

indication analogique en barres

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement

1...5000 MOhm

Affichage

analogique

Alimentation

téléphone à magnéto

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.