CA 6505 Contrôleur isolement 5000 V 10 Tohms

Main media

Caractéristiques principales

  • mesure de la tension Oui
  • mesure de faible résistance Non
  • plage de mesure de résistance d'isolement 0.01...10000000 MOhm
ICON

Contrôleur d'isolement 500V/1000V/2500V/5000V 10 Tohm. Boitier chantier IP53. Accumulateur rechargeable intégré.

 
 

Détails du produit

•Contrôleur d'isolement numérique
•Afficheur custom
•Tension d'essai 500 VDC / 1 000 VDC / 2 500 VDC / 5 000 VDC
•Tension d'essai variable 40 VDC - 5 100 VDC
•Gamme de mesure d'isolement 10 T
•Timer 39mn59 s
•Ratio PI - DAR
•Mesure de capacité 49,99 µF
•Mesure de Tension 5 100 V
•Alimentation par batterie NiMh
•IP 53
•600V CAT IV

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303320

Testeur d'isolation

détection de tension externe en mode OFF

Oui

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe

Non

mesure de la tension

Oui

tension d'essai nominale ajustable

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V

Oui

mémoire de valeur mesurée

Non

Alimentation

alimentation secteur

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 2 500 V

Oui

tension d'essai nominale 250 V

Non

tension d'essai nominale 1 000 V

Oui

tension d'essai nominale 100 V

Non

indication analogique en barres

Oui

essais de para surtension

Oui

mesure de faible résistance

Non

plage de mesure de résistance d'isolement

0.01...10000000 MOhm

Affichage

analogique/numérique

rétro-éclairage de l'écran LC

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

interface

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.